Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 306703

      Mandrin porte-fraise anti-vibratoire, conique HSK-A 63 A = 200

      Marque: GARANT
      Norme DIN 6357
      Précision de concentricité ≤ 6
      Vibration amorti
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min<sup>-1</sup>
      Forme A
      Norme de porte-outils ISO 12164-1
      Norme de porte-outils DIN 69893
      Norme de porte-outils DIN 69882-3
      Méthode d'usinage HPC
      Aucun prix disponible

      Mandrin porte-fraise anti-vibratoire, conique HSK-A 63 A = 200

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      • Queue conique, tenon d'entraînement et surfaces de contact rectifiées.
      • Avec alésage Balluffchip.
      • Surface de contact agrandie.

      Exécution anti-vibratoire.

      Avantage(s):

      Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

      Livraison:

      Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

      Accessoire(s):

      Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

      Remarque(s):

      Autres tailles sur demande.

      Données techniques

      Support
      HSK-A 63 A = 200 
      Méthode d'usinage
      HPC 
      Forme
      Précision de concentricité
      ≤ 6 µm
      Norme de porte-outils
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 ; DIN 69882-3 
      Norme
      DIN 6357 
      Vibration
      amorti 
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation
      G 6,3 à 8000 min-1