Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 302095

      Mandrin expansible hydraulique étroit SK 40 A = 160

      Marque: GARANT
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min<sup>-1</sup>
      Forme ADB
      Norme de porte-outils ISO 7388-1
      Méthode d'usinage UGV
      Méthode d'usinage HPC
      Précision de concentricité ≤ 3
      Norme de porte-outils DIN 69871
      Aucun prix disponible

      Mandrin expansible hydraulique étroit SK 40 A = 160

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      • Modèle très étroit (profil 3°)
      • Structure de surface améliorée.
      • Avec alésage Balluffchip.
      • Réglage axial de la longueur possible.
      • Queues avec finition dure.

      Utilisation:

      En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules. Applications nécessitant un encombrement réduit. Pour le perçage, l’alésage et le fraisage. Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

      Livraison:

      Avec clé hexagonale à poignée transversale.

      Accessoire(s):

      Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308810 – 308830.

      Données techniques

      Support
      SK 40 A = 160 
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation
      G 2,5 à 25 000 min-1 
      Alésage Balluffchip
      oui 
      Précision de concentricité
      ≤ 3 µm
      Forme
      ADB