Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 307947

      Mandrin de frettage 4,5° avec fonction de sécurité HSK-A 100

      Marque: GARANT
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min<sup>-1</sup>
      Forme ADB
      Norme de porte-outils ISO 12164-1
      Précision de concentricité ≤ 3
      Norme de porte-outils DIN 69893
      Méthode d'usinage HPC
      Méthode d'usinage UGV
      Aucun prix disponible

      Mandrin de frettage 4,5° avec fonction de sécurité HSK-A 100

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      • Acier réfractaire.
      • Réglage de la longueur d'outil intégré, réglage 5 mm.
      • Pour outils en carbure.
      • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!)
      • Avec alésage Balluffchip.
      • Modèle renforcé.

      Avantage(s):

      Raccordement serré entre le mandrin de frettage et l'outil
      • empêche l'extraction involontaire de l'outil - sécurité élevée!
      • empêche les secousses radiales.
      Outre l'avantage de la sécurité de processus, le mandrin permet, grâce à sa réalisation renforcée:
      • de réduire la tendance aux vibrations, c'est-à-dire d'augmenter la durée de vie de l'outil et d'améliorer les surfaces;
      • d'obtenir des forces de serrage plus élevées que pour les mandrins de frettage standard.
      Libre choix de l'outil! Affûtage de l'arbre disponible via Hoffmann, mais aussi disponible librement!

      Utilisation:

      Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Protection contre l'extraction: la queue d'outil doit présenter un affûtage défini. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

      Accessoire(s):

      Tirettes (AB) 308600 − 308800, clés de serrage AB 308810– 308830, appareils de frettage, accessoires 354210 − 354450.

      Remarque(s):

      La fraise doit présenter un affûtage défini. L'affûtage peut être commandé pour un outil neuf ou un outil existant. Numéro pour affûtage: SZ2025 avec indication de référence. L'affûtage peut être également exécuté soi-même, les données sont indiquées à cette adresse: http://ho7.eu/anschliff.

      Données techniques

      Support
      HSK-A 100 
      Forme
      ADB 
      Norme de porte-outils
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 
      Précision de concentricité
      ≤ 3 µm
      Méthode d'usinage
      HPC ; UGV 
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation
      G 2,5 à 25 000 min-1