Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 308539

      Mandrin à pinces ER PSC 80 court

      Marque: GARANT
      Précision de concentricité ≤ 3
      Arrosage interne Oui
      Méthode d'usinage UGV
      Norme de porte-outils ISO 26623-2
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min<sup>-1</sup>
      Aucun prix disponible

      Mandrin à pinces ER PSC 80 court

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      • Avec alésage Balluffchip.
      • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
      • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

      Utilisation:

      Pour le serrage d'outils à queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 types A et B.

      Livraison:

      Avec écrou de serrage rapide revêtu.

      Accessoire(s):

      Conduit d'arrosage et clé à douilles, voir 309885 / 9893.
      Pinces de serrage ER 308881 − 309434. Clés de serrage ER 309680 − 309740.

      Données techniques

      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation
      G 2,5 à 25 000 min-1 
      Support
      PSC 80 court 
      Arrosage interne
      Oui 
      Précision de concentricité
      ≤ 3 µm