Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 306976

      Douilles de réduction pour queues PSC HSK-A 100

      Marque: GARANT
      Norme de porte-outils ISO 12164-1
      Arrosage interne Oui
      Norme de porte-outils DIN 69893
      Norme de porte-outils ISO 26623-2
      Forme A
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min<sup>-1</sup>
      Précision de concentricité ≤ 3
      Aucun prix disponible

      Douilles de réduction pour queues PSC HSK-A 100

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      Intérieur et extérieur rectifiés. Le filetage intérieur prévu pour les conduits d'arrosage dans le porte-outils PSC est vissé à l'aide de la vis à tête cylindrique intégrée dans l'adaptateur. Système adapté à l'arrosage interne grâce à la vis de serrage percée. Avec alésage Balluffchip.

      Utilisation:

      Pour adapter HSK-A à PSC.

      Adapté(s) pour:

      Porte-outils à queue polygonale (PSC) ISO 26623-1.

      Accessoire(s):

      Conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890.

      Données techniques

      Support
      HSK-A 100 
      Forme
      Alésage Balluffchip
      oui 
      Logement côté outil
      PSC 
      Précision de concentricité
      ≤ 3 µm
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation
      G 6,3 à 8000 min-1 
      Norme de porte-outils
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 ; ISO 26623-2 
      Arrosage interne
      Oui