{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Forme | E | |
Alésage d2 (H7) | 16 mm | |
Taille VDI | VDI 30 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |
Référence article | 319350 16 | |
EAN / GTIN | 4045197191298 |