Exécution:
- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en fonte ou en acier.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.
Utilisation:
Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55029 avec goujons filetés Camlock.
Norme:
DIN 702-2.
Livraison:
1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.
1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.
Accessoire(s):
Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art.
314000 −
315200.
Protection contre les copeaux, voir
312800.
Remarque(s):
La norme DIN 702-2 correspond à l’ancienne norme DIN 55027.
Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art.
313110 −
313140.