Exécution:
- Acier trempé; rectifié avec précision sur toutes les faces.
Utilisation sur 4 faces différentes (base, frontale et latérale).
Pousser manuellement le mors mobile contre la pièce à usiner et bloquer.
Lors du desserrage, le mors mobile est automatiquement retiré de la pièce à usiner.
Fonctionnement:
Système auto-plaqueur vers le bas − Le mors mobile est tiré vers le bas sous l’effet de la pression de serrage, l’arrachage de la pièce est exclu lors de l’usinage.
Utilisation:
Pour l’usinage précis et le contrôle précis.
Précision:
0,003 mm / 100 mm (précision du système).