Disques à tronçonner PREMIUM*** EXTRA MINCE

Réf.: 563406
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 3,53 €
  • De 25
    De 2,94 €
Sur demande
Livrable
7 729 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Angle d'attaque recommandé: 90
  • Optimisé pour le matériau: Aluminium; Métaux non ferreux
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Type spécial pour le tronçonnage de métaux non ferreux comme l'aluminium, le laiton, le bronze, etc.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.