Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 563418 76

      Disque de tronçonnage en carbure 76 mm

      Marque: Bosch
      Vitesse de rotation maximale 80
      Angle d'attaque recommandé 90
      Forme Droit
      ⌀ alésage 10

      Disque de tronçonnage en carbure 76 mm

      Disponible immédiatement
      Prix unitaire
      10,40 €
      + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
      76

      Descriptif produit

      Exécution:

      Disques de tronçonnage minces spécialement adaptés aux zones difficiles d'accès.
      Plateau en acier avec agglomération de grains de carbure sur l'arête de coupe.

      Utilisation:

      Pour la découpe du bois, du plastique, de plaques de plâtre.

      Adapté(s) pour:

      Petite meuleuse d'angle sans fil 077100 ou meuleuse droite avec broche de serrage 563070.

      Données techniques

      Vitesse de rotation maximale
      80 m/s
      Angle d'attaque recommandé
      90 degré
      Forme
      Droit 
      ⌀ alésage
      10 mm
      ⌀ disque
      76 mm
      Vitesse de rotation max.
      20100 min-1
      Epaisseur de disque
      1 mm

      Tableau d’application

      Plastique, PRFV
       
      Bois
       
      Pierre
       
      Uni