Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 567565

      Disque abrasif adhésif (A) Hookit 255P 15 perforations ⌀ 150 mm

      Marque: 3M
      Vitesse de rotation maximale 40
      Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1
      Abréviation de l'abrasif A
      Aucun prix disponible

      Disque abrasif adhésif (A) Hookit 255P 15 perforations ⌀ 150 mm

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      Disques abrasifs adhésifs avec support papier. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant.
      Disque abrasif adhésif Hookit 255P à structure ouverte. Corindon (A) sur base de papier C. Idéal pour les matériaux présentant une tendance élevée à l'encrassement.

      Utilisation:

      Sur ponceuses excentriques avec plateau-support auto-agrippant, p. ex. 567990 (aspiration possible). Produit universel pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.

      Données techniques

      Teneur en fer, en soufre et en chlore
      < 0,1 %
      Vitesse de rotation maximale
      40 m/s
      Nombre de trous d'aspiration
      15 

      Tableau d’application

      Alu Mg
       
      Acier < 900 N/mm²
       
      Acier < 1400 N/mm²
       
      Acier < 55 HRC
       
      Acier < 60 HRC
       
      Acier < 67 HRC
       
      INOX
       
      Ti
       
      CuZn
       
      Plastique, PRFV
       
      Bois
       
      Peinture
       
      Uni
       
      à sec