Brosse fine Fil laiton ondulé 0,15 mm

Réf.: 576705
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
2 018 article(s) en stock

Description

Exécution:

Longueur totale env. 225 mm, 4 rangées, surface de garnissage 110×20 mm, hauteur de garnissage 20 mm.

Description:

Les brosses pour filets, également appelées brosses d’horloger ou d’orfèvre, se caractérisent par leur forte densité de garnissage. Ces brosses sont souvent utilisées notamment pour l’application de solvants et de produits de nettoyage. Elles sont disponibles dans différentes largeurs.
Les brosses en fil de laiton sont plus souples que les brosses en fil d’acier. Elles conviennent aussi notamment à l’application de bases faibles. Le fil de laiton est principalement utilisé pour le traitement de métaux non ferreux.

Utilisation:

Garnissage très dense pour une grande précision lors de l’amélioration des surfaces.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

Commande directe

Se connecter

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier