• INFORMATION : Vendredi 29 mars 2024 est un jour férié en Allemagne, vos commandes seront prises en compte, toutefois aucune expédition de notre centre logistique basé à Nuremberg ne pourra avoir lieu durant cette journée.

Jeu de blocs de ponçage, 24 pièces Dur 100×68×26 mm

Réf.: 557470
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
769 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Description

Exécution:

Bloc de ponçage dur avec résistance accrue des arêtes. Revêtement corindon (A) sur 4 côtés.
Revêtement céramique pour une plus longue durée de vie.
Pénétration réduite de corps étrangers dans la surface de la pièce grâce au liant exempt de solvant.

Avantage(s):

  • Elastique, pas de formation de plis.
  • Tous les blocs également adaptés pour le ponçage avec arrosage.
  • Faible tendance à l'encrassement, lavables.

Utilisation:

Pour l'ébavurage et le ponçage de surfaces sur le bois, le métal et les peintures.