Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 091361

      Pantalon CANVAS 320 Marine

      Marque: Planam
      Lavage 60 °C couleurs
      Grammage du matériau/densité du tissu 320
      Composition du tissu 35 % coton
      Composition du tissu 65 % polyester
      Norme EN 14404
      Aucun prix disponible

      Pantalon CANVAS 320 Marine

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      La gamme robuste de vêtements de travail Canvas 320 est garante d'une bonne protection dans les conditions de travail les plus variées. Avec ourlet élastique pour un port confortable. Résistance aux frottements et au déchirement grâce aux renforts Cordura® dans les zones particulièrement exposées à l'usure. Le tissu facile d'entretien est imperméable aux salissures et hydrofuge grâce à la finition Téflon®. Avec passepoils en matière rétro-réfléchissante 3M™ Scotchlite™ pour une meilleure visibilité dans l'obscurité.
      Pantalon à sept passants de ceinture.
      • Poches à protège-genoux renforcées en Cordura®.
      • Certifiée suivant EN-14404 avec les protège-genoux 091802.

      • Poches cavalières renforcées.
      • Deux poches latérales en Cordura®.
      • Double poche pour mètre pliant en Cordura®.
      • Poche sur la cuisse avec poche plaquée pour téléphone portable.
      • Fermeture éclair à l'entrejambe.

      Remarque(s):

      Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
      Pantalon à combinaison de couleurs avec noir sous 091362.
      Autres couleurs disponibles sur demande.
      Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

      Données techniques

      Couleur
      Marine 
      Grammage du matériau/densité du tissu
      320 g/m2