Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 098182

      Harnais H-Design® DuraFlex™

      Marque: Miller

      Harnais H-Design® DuraFlex™

      Disponible immédiatement
      Prix unitaire
      119,50 €
      + TVA en vigueur Prix et frais de livraison

      Descriptif produit

      Exécution:

      H-Design® DuraFlex™
      Harnais à possibilités de réglage vertical sur l’avant. Sangle élastique pour un plus grand confort. Fermetures automatiques en aluminium. Point de fixation de l’anneau demi-rond en acier au niveau du dos. Deux grandes boucles en tissu au niveau de la poitrine pour un maintien sûr. Certifié jusqu’à 140 kg.

      Norme:

      EN 361

      Données techniques

      Réf. fabricant
      Réf. 2 
      Tour de hanches
      1000 – 1200 mm
      Poids
      1,10 kg