Lime à fileter Gr.SAE L.230mm

Réf.: 72101003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pour type de filetage UNF-UNC
Type de produit lime le filon p/fileta.
Longueur totale 230 mm

Identification et classification

Référence article 72101003
EAN / GTIN 4018754326150
Réf. fabricant 72101003
Article hors catalogue L60010 7877
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour la restauration des filetages intérieurs et extérieurs
  • finition sablée

Caractéristique(s):

  • Réf.: SAE
  • Longueur mm (L): 230 mm
  • Poids: 118 g