Jeu de 4 pinces Isolation VDE, Nombre de pinces: 4

Réf.: 700121 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 036 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pinces Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur Jaune; orange
Nombre d’outils 4 pc.
Forme mors/mâchoire droit; forme plate
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents; aspect lisse
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée gaine en caoutchouc; plastique
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince non spécifiée
Caractéristiques isolation complète
Surface avec chromage; sans revêtement
Norme DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN EN IEC 60900
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 700121 4
EAN / GTIN 4045197892010
Réf. fabricant 700121 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête et articulation non revêtues, branches à gaine multimatière. Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Livraison:

1 pince universelle 701852: Réf. 180
1 pince à becs demi-ronds droite 713351: Réf. 200
1 pince coupante diagonale 725351: Réf. 160
1 pince à dénuder 728761: Réf. 160