• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Assortiment VDE “speedE®”, jeu 1, Type: 1

Réf.: 667265 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vérifié jusqu’à 1 000 V
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Rechargeable oui
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage marquage CE
Nombre de pièces fournies 11 pc.
Type de rangement boîte / boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Mobilité ++
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 667265 1
EAN / GTIN 4010995419110
Réf. fabricant 41911
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Wykonanie:

Szybsza praca dzięki elektronicznemu śrubunkowi. Po osiągnięciu momentu obrotowego 0,4 Nm funkcja wkręcania wyłącza się. Dalsze dokręcanie ręcznie za pomocą elektronicznej grzechotki. Siła ręki użytkownika określa maksymalny moment obrotowy.
Uchwyt i grot całkowicie izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

W dostawie:

6 brzeszczotów slimBit:
Z profilem do wkrętów płaskich 0,6×3,5; 1,0×5,5.
Z profilem do wkrętów Phillips PH1; PH2.
Z profilem do wkrętów Pozidriv SL/PZ1; SL/PZ2 (profil uniwersalny).
Ładowarka USB z adapterem sieciowym.
2 akumulatory litowo-jonowe z możliwością wielokrotnego ładowania.
W stabilnej kasetce z tworzywa sztucznego.