Protège-genoux standard 1 paire, noir, Type: KNEE

Réf.: 091848 KNEE
Nouveau produit
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
382 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Farbe schwarz
Inhalt 1 Paar
Länge 250 mm
Breite 150 mm
Höhe 20 mm
Produktart Kniepolster
Inhalt Paar
Material Schaumstoff
Länge gesamt 250 mm
Breite gesamt 150 mm
Stärke 20 mm
Befestigungsmethode Riemen
Eigenschaften dämpfend
Norm EN 14404
passend für Knietaschen ja

Identification et classification

Référence article 091848 KNEE
EAN / GTIN 4053813723259
Réf. fabricant 8108 9119-9955
Fabricant/personne responsable Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Description

Modelis:

Specialios formos kelių pagalvėlės iš putplasčio, įkišamos į kišenes ant kelių, 150×250×20 mm (P×A×G).
Dydis: onesize.

Standartas:

EN 14404

Tinka:

Visos Kübler kelnės su kišenėmis kelių pagalvėlėms. Išimtis – Multinorm rūbai.

Tiekiama:

Tiekiama poromis.