Måleklods, tomme, testcertifikat, ISO, klasse 0, stål, 2 tommer

Réf.: 611570-021
Prix par 1 styk
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 styk (TVA incluse)
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
Testrapport producentens testrapport
Materiale Stål
Nom. mål 1,1 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse 0
Produkttype måleklods

Identification et classification

Référence article 611570-021
EAN / GTIN 4946368245218
Réf. fabricant 611570-021
Article hors catalogue L40010 1706
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Beskrivelse:

Denne måleklods af klasse 0 med testcertifikat fra fabrikken giver dig følgende fordele: Fremragende dimensionsstabilitet: Mitutoyo stålmåleklodser er udelukkende fremstillet af kunstigt lagret materiale med høj pålidelighed: På grund af deres høje dimensionelle stabilitet kan måleklodserne bruges i lang tid De maksimalt tilladte længdeændringer til demåleklodserne over et år er defineret i DIN EN ISO 3650 og er let at overholde Disse mål for stålmåleklodsen giver en overflade af høj kvalitet og har en høj kontaktkraft

Egenskab:

  • Type af certifikat: Testcertifikat
  • Nøjagtighed: DIN EN ISO 3650
  • Størrelse / dimension: 0,085 X 0,055 X 0,025 M
  • Klasse: 0
  • Længde [mm]: 1,1
  • Materiale: Stål
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

Polstring af skum med testcertifikat