VDI30 AV-D32-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: 4728834
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 4728834
EAN / GTIN 7291075426564
Réf. fabricant 4728834
Article hors catalogue L23990 1483

Description

Descriere:

Suporturi VDI pentru bare de alezat Whisperline

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 63 mm
  • Lungimea corpului (LB): 120 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 128 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 30 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 68 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 56 mm
  • Lungime totală (OAL): 197 mm
  • Lungimea cozii (LS): 55 mm