Pont amovible, 260 mm, pour pied à coulisse ≥ 300 mm

Réf.: 00560109
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 00560109
EAN / GTIN 7630041148282
Réf. fabricant 00560109
Article hors catalogue L41140 79

Description

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški: Mejne dovoljene vrednosti:
± 0,005 mm
Merilo A [mm]: 260
Merilo B [mm]: 8
Merilo C [mm]: Merska dimenzija: 17

Opis:

Pritrdilni merilni mostiček za globinsko merilo z nonijem, 260 mm

Obseg dobave:

Sistem za pritrjevanje