Exécution:
Plan de travail de 50 mm d'épaisseur. Des trous sont prévus pour la fixation de blocs tiroirs et de piètements.
Plan de travail en hêtre multiplis, étanche à l'eau. Avec vernis UV incolore.
Blocs tiroirs 600 mm de large en tôle d'acier avec serrure à cylindre avec 2 clés et verrouillage central. Piètement 430 mm de large, avec 1 tiroir et étau rabattable. Tiroirs en tôle d'acier avec large barre-poignée en aluminium, extensibles jusqu'à 90 %.
Dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967568 réf. 120 et étau967100 réf. 120. Porte verrouillable par serrure à cylindre.
Utilisation:
L'étau peut être relevé et rabattu, réglé en hauteur entre 25 et 160 mm au-dessus du plan de travail et tourné de 360°.
Coloris:
Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.
Remarque(s):
Compartimentage et accessoires, voir
933910 − 933990 et
960900 − 961500.
Tiroir non verrouillable dans le caisson à étaux.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.