Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plateau électromagnétique permanent MillTec Basic

Réf.: 383050

Description

Exécution:

  • Construction monobloc novatrice et brevetée pour une rigidité et une fiabilité maximales.
  • Raccord rapide pour les connexions électriques.

Avantage(s):

  • Travail sans vibrations ménageant l'outil et la machine.
  • Usinage sur cinq faces sans problème.
  • Utilisation complète des courses.
  • Nette réduction des temps de montage/démontage.
  • Insensible aux pannes de courant.
  • Fraisage plan parallèle rapide et précis.
  • Force de serrage uniforme sur toute la surface de fixation.
  • Hauteur réduite.
  • Forces de serrage très élevées.
  • Positionnement aisé et rapide des pièces à usiner.
  • Surface entièrement métallique brevetée “All Steel” intégrant la technologie Monolith.
  • Structure de bloc massive sans composants mécaniques individuels (stabilité et résistance accrues).
  • Surface monocomposant complètement fermée (pénétration de liquide impossible).
  • Poids réduit.

Utilisation:

Utilisation dans la fabrication de moules ou la construction mécanique.

Livraison:

Avec système de commande XT200, pour commander un plateau magnétique.

Accessoire(s):

Rallonges polaires 38 3510.

Remarque(s):

Kit d'installation pour commander plusieurs plateaux électromagnétiques permanents disponible sur demande!
Le câble électrique est fourni sans connecteur adaptateur. Prise secteur 400 V / 50 Hz.