• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Mors supplémentaire de préhension 5/5

Réf.: 361141
Remise
De  94,60 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
52 article(s) en stock

Description

Exécution:

Surface d'appui de 3 mm.
2 niveaux de serrage avec 5 mm de haut.

Avantage(s):

En retournant le mors, un deuxième niveau de serrage est disponible.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 361124361127, 361133 et 361135.
Mors étagés 361295361296.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Action Déstockage"