{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Couple maximal | 10 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant | |
Plage de mesure | 1 Nm - 10 Nm | |
Largeur afficheur | 120 mm | |
Hauteur afficheur | 124 mm | |
Profondeur afficheur | 167 mm | |
Poids | 5,21 kg | |
Emmanchement carré | 1/4 pouce | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Appareils de contrôle de couple |
Référence article | 654655 10 | |
Réf. fabricant | 96521201 |