Visseuse débrayable à couple de serrage avec ParameterControl Visseuse d'angle droite

Réf.: 071120
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Livrable
32 article(s) en stock

Description

Exécution:

Les visseuses débrayables ACCU TEC de FEIN sont conçues pour des exigences maximales en matière de vissages précis dans la production en série.
  • Moteurs EC sans charbons offrant une durée de vie nettement prolongée et une réduction des frais d'entretien jusqu'à 80%.
  • Remise en marche différée après le vissage pour éviter le “resserrage du vissage”.
  • Verrouillage de remise en marche en cas de charge insuffisante de la batterie pour le vissage.
  • Tolérances de serrage faibles pour une qualité de vissage élevée.
  • Couples de serrage précis et constants, indépendamment du type de vissage.
  • Visseuse à contrôle de couple de serrage, coefficient de répétabilité > 1,67 ± 10% (rapporté à 6 Sigma) suivant ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Le couple de desserrage est 25 % supérieur au couple de serrage.
Visseuse débrayable à couple de serrage avec ParameterControl pour une programmation aisée et personnalisée sur PC moyennant l'utilisation d'un adaptateur de programmation (071135 réf. 92604163).
Paramètres librement programmables: vitesse de rotation, sens de rotation, angle de rotation, seuil de couple et temps.
Jusqu'à 5 étapes de programme. Adaptation précise à chaque type de vissage. Arrêt définitif par coupleur mécanique. Idéale pour optimiser le processus et le temps.
Visseuse débrayable (batterie Li-Ion). Sans entretien jusqu'à 500 000 vissages.

Livraison:

La visseuse est livrée sans batterie, chargeur, outil de réglage ni renvoi d'angle. Commander la batterie, le chargeur, l'outil de réglage et le renvoi d'angle adaptés à la machine.

Remarque(s):

Batteries et chargeur adaptés, voir à partir du code art. 073832.
Appareils de contrôle du couple, voir à partir du code art. 654300.
Capteurs de couple/d’angle de rotation, voir code art.654381.
Service d’étalonnage sur demande.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier