{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Référence fabricant | LLK1503 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Vitesse de rotation max. | 1 500 min-1 - 4 700 min-1 | |
⌀ disque max. | 152 mm | |
Poids | 3,4 kg | |
Type de produit | Ponceuses pour soudures d'angle | |
Puissance absorbée | 1 200 W |
Référence article | 077770 LLK1503 |