• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareils de mesure de contours

Réf.: 499250

Description

Exécution:

Appareil de mesure de contours simple avec système de mesure incrémental optique sans contact. Socle en granit massif et axes de haute précision avec paliers à faible usure. Axes X et Y à commande CNC (via clavier ou joystick en option).
Fonctions de mesure:
  • Réglage de la course et de la vitesse de mesure.
  • Programmation de cycles automatiques par apprentissage (Teach-In).
  • Sélection aisée de lignes de régression et de cercles.
  • Création de points d'intersection indépendants et dépendants.
  • Création de lignes et de cercles repères ainsi que de sphères de référence.
  • Rotation et mise en miroir de contours.
  • Détermination de la forme et de la position.

Livraison:

Avec calculateur, écran, souris et clavier, étalon, support de pointe de contact, pointe de contact 20,5 mm.

Accessoire(s):

Joystick 499255, options logicielles 499258, mandrins et pointes de contact 499260499269.

Remarque(s):

Sous réserve de modifications techniques ainsi que du modèle de PC et d’écran.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier