• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée latérale 110 mm

Réf.: 492888 110

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ sonde 2,7 mm
Longueur sonde 110 mm
Direction de visée 30 degré
Angle d'ouverture d'image 75 degré
Type de produit Sonde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492888 110
Réf. fabricant 96.0273s

Description

Adapté(s) pour:

FlexiVision 100 avec poignée de caméra FlexiScope 3 492864.

Accessoire(s):

Tubes de protection disponibles sur demande.