Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de gants en coton 5202 10

Réf.: 094206 10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 260 mm
Contenu 12 paire
Couleur nature
Taille des gants 10
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants en coton
Matière Coton
Type de produit Gants en coton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094206 10
Réf. fabricant 5202

Description

Exécution:

Gants pour risques légers et travaux de montage, protection contre les écorchures, les ampoules et la saleté.
5202. Gants en tricot coton léger, utilisables également comme sous-gants.

Utilisation:

Zones propres et sèches; assemblage de précision; électronique et travaux d'installation.