• INFORMATION : Vendredi 29 mars 2024 est un jour férié en Allemagne, vos commandes seront prises en compte, toutefois aucune expédition de notre centre logistique basé à Nuremberg ne pourra avoir lieu durant cette journée.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Ensemble casque PELTOR™ G3000 Forst ORANGE

Réf.: 097814 ORANGE
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Taille 53 cm - 62 cm
Matériau coquille ABS
Poids 600 g
Norme DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731
Réglage en largeur Fermeture rotative
Résistance au froid jusqu'à -30 °C
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097814 ORANGE
Réf. fabricant 7000104027

Description

Exécution:

Composition du kit protection de la tête (3 pièces) pour l'exploitation forestière.
  • Casque de protection (G3000) avec capteur UV et système de cliquet pratique
  • Visière maille en polyamide (5B)
  • Casques antibruit (SNR = 28dB, H = 35dB, M = 26dB, L = 16dB).
Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la protection auditive peut être facilement rabattue vers le haut.

Utilisation:

Travaux forestiers toute l'année, notamment avec une tronçonneuse à chaîne.

Norme:

DIN 397 (casque); DIN EN 352-3 (protection auditive); DIN EN 1731 (visière)

Téléchargements et documents