Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Type E 6HX TiAlN

Réf.: 135736
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
334 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: E
  • Angle d'hélice: 45
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les aciers inoxydables ainsi que dans les matériaux duplex.
La spiralisation à 45° des goujures favorise la formation des copeaux, notamment dans les aciers CrNi austénitiques ductiles.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum
  • Revêtement multicouche TiAlN de la toute dernière génération
  • Géométrie des goujures paramétrée pour une formation optimale des copeaux et une bonne rigidité torsionnelle

Type E (entrée: 1,5 - 2 filets).

Produits adaptés

De la même série "Master Tap"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "GARANT Master – Taraudage"
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier