• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Paroi arrière en tôle perforée Hauteur 481 mm

Réf.: 929650
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,04 €
Sur demande
Livrable
92 article(s) en stock
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Description

Exécution:

Supports en tôle d'acier 40×40 mm à visser sur les plans de travail. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les articles de la section ″Structure de colonnes de support″ ne peuvent pas être accrochés sur la paroi perforée.