Exécution:
Armoire verticale en 30×28G.
Les armoires verticales sont équipées de tiroirs en porte-à-faux, qui sont munis d'une sécurité d'extraction individuelle, afin de ne pouvoir ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Le châssis des tiroirs est perforé au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, bacs-tablettes et panneaux perforés. Les armoires verticales sont prévues pour une fixation au sol ou murale et doivent impérativement être ancrées pour éviter tout basculement. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.
Accessoire(s):
Les tiroirs verticaux peuvent être équipés des bacs-tablettes
942010, des panneaux perforés
942015 et des porte-outils
970130.
Coloris:
Corps gris clair RAL 7035, rallonges verticales anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
Remarque(s):
Pour une largeur d'extension verticale de 330 mm, il est possible de monter 2 supports l'un à côté de l'autre.