• INFORMATION : Vendredi 29 mars 2024 est un jour férié en Allemagne, vos commandes seront prises en compte, toutefois aucune expédition de notre centre logistique basé à Nuremberg ne pourra avoir lieu durant cette journée.

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg 36×20G

Réf.: 930715
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 16,68 €
Sur demande
Livrable
9 article(s) en stock
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Description

Exécution:

Armoire à outils entièrement équipée en 40×24G, avec tiroirs 36×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
Tiroir 50 mm avec charge admissible de 75 kg. Tiroir à partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Promotions et offres

Plus de produits de l’offre spéciale "ERG"