Exécution:
2 pièces. Un foret avec plaquette en carbure rectifiée au diamant, avec une pointe de centrage brevetée pour un positionnement précis et la réalisation de trous précis sans ruptures. Avec queue de 10 mm. Foret en carbure pour utilisation dans les mandrins porte-forets du commerce. Avec queue 6 pans 1/4 pouce (E 6,3).
Utilisation:
Pour les carrelages en grès extrêmement durs jusqu’au degré de dureté Mohs / Ritz 9, ainsi que le verre et la porcelaine.
Remarque(s):
Ne convient pas pour le perçage à percussion. Vitesse de rotation maximale de la broche 200 tr/min. Arrosage inutile.