Exécution:
Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.
Le matériau d’étanchéité liquide remplit tous les interstices et garantit un contact optimal des surfaces. Le raccord est étanchéifié de manière durable.
Remarque(s):
Nettoyer au préalable les surfaces avec les nettoyants universels
083391 et
083392.