Putkimäntäsylinteri YCS

Tuote nro.: 086070
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Yale-hydrauliikkatyökalut on valmistettu laadukkaasta CrMo-teräksestä, joka parantaa huomattavasti kestävyyttä ”elastisella alueella” ja takaa laitteelle hyvin pitkän käyttöiän. Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100 %:sti yhteensopiva kaikkiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.
Läpimenevän keskikanavan ansiosta nämä sylinterit sopivat käyttötarkoituksiin, joissa halutaan tuottaa suuri vetovoima kierrekaran avulla, pikaliitäntä.
Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100-prosenttisen yhteensopiva kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.

Käyttö:

Vetoankkurin jännittämiseen, laakereiden ja akseleiden puristamiseen, hammaspyörien ja hihnapyörien vetämiseen ja painavien rakenteiden vetämiseen ja siirtämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. paineliitännän 3/8-NPT. Toimitus käyttövalmiina (sisältää liitinholkin, karkaistun teräspainekappaleen (tuurna) ja kiinnityskierteen). Ilman liitosjohtoja ja adapteria.

Ohje:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.
Hydraulikäsipumppu, ks. nro 086050, hydrauliletku nro 086081.