• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kaapelikela muovia

Tuote nro.: 081136

Kuvaus

Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
Kestävä kaapelikela, iskunkestävää muovia, ylikuumenemissuoja.
  • 400 V CEE-tuloliitin 16 A.
  • 400 V CEE-lähtöliitin 16 A itsestään sulkeutuvalla kannella.
  • Kaksi 250 V Schuko-vakiopistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla.
  • Poikkipinta-ala 2,5 mm.
Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.
Vastaa määräyksiä DGUV I 203-006 (aikaisemmin BGI 608) ja DGUV I 203-005 (aikaisemmin BGI 600).