LED-EX-taskulamppu sis. paristot 2ELED

Tuote nro.: 081522 2ELED
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 096 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 67

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
ATEX-vyöhyke Vyöhyke 1; Vyöhyke 21
Kotelon väri keltainen
Valovirta 40 lm
Valaisuaika 3 h
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Paristotyyppi Micro, AAA
Kokonaispituus 132 mm
Pään ⌀ 22 mm
Paino 55 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081522 2ELED
EAN / GTIN 032705133417
Valmistajan numero 513341

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu taskulamppu, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.
Tehokas tarkastuslamppu, iskunkestävä, pöly- ja vesitiivis.
Valovoimainen LED-kynälamppu, jossa taskukiinnike. Keskipainotteinen valokeila, 6500 K. Kevyt, sopii mihin tahansa työkalulaukkuun ja pysyy kiinni takin taskussa. Takakytkin. Ihanteellinen vaikeasti saavutettavien, ahtaiden paikkojen valaisemiseen kuituoptiikkakärjen ansiosta.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat