{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
tyyppi | 952 | |
Nimellispitovoima | 200 N | |
Korkeus | 200 mm | |
Pituus | 195 mm | |
Leveys | 11 mm | |
Magneettisydämen materiaali | ferriitti | |
Kulman säätöalue | 25 astetta - 280 astetta | |
Paino | 0,49 kg | |
Tuotetyyppi | Monikulmamagneetti |
Tuotekoodi | 085950 952 | |
EAN / GTIN | 2050000965449 | |
Valmistajan numero | E952 |