Kaksipuolinen teippi irrotettava 50X25

Tuote nro.: 083625 50X25
(0,68 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
340 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 9195
Teippityyppi Kaksi-puolinen
Rungon materiaali Paperikuitukangas
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 0,8 N/mm
Venymiskyky 500 %
Vetolujuus 0,8 N/mm
Erityisominaisuus helppo poistaa
Käyttö Messurakentaminen; Kokolattiamaton asentaminen
lämmönkestävyys enintään 60 °C
Lineri olemassa ei
Suojuksen materiaali Silikonisoitu paperi
Säilytyslämpötila 18 °C
Varaston ilmankosteus 60 %
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri kellertävä
Pituus 25 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,13 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083625 50X25
EAN / GTIN 8021684192371
Valmistajan numero 7000111987

Kuvaus

Malli:

3M™ 9195 on kaksipuolinen akrylaattiteippi (mattoteippi), teipin eri puolilla on erivahvuinen pitovoima (voimakas pito / irtoava). Liimatut matot voidaan käytön jälkeen irrottaa kiinteiltä lattioilta/alustoilta liimajälkiä jättämättä.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.