Tasojyrsin 75° MSRS reiällä

Tuote nro.: 224000
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
8 kappaletta varastossa
  • Asetuskulma κ: 75
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Lastuamisstrategia: HPC

Kuvaus

Malli:

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvyydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamisleveyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin