Tarkkuuskarasarja ⌀ 9,75−164 mm

Tuote nro.: 237541
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
7 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Kuvaus

Malli:

⌀-alueelle 9,75 – 164 mm, karapää nro 237546, poraustuurna ja tarvikkeet laukussa. Laajennettavissa sillalla nro 237560 ⌀ 320 mm:iin saakka.
Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva, noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. Poraustuurnat ja kääntöteränpitimet sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi CC..0602.

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.