KOMET®-sorvausteränpidin B8

Tuote nro.: 240070 B8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 100 mm
Leveys 12 mm
Korkeus 12 mm
Kiinnitysporaus 8 ; 8 mm
Leikkuureunan korkeus d 6 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Valmistajan numero H05 25110

Kuvaus

Malli:

Porrastettu uritus kummallakin puolella.

Käyttö:

Poratankojen nro 240074 − nro 240088kiinnitykseen tai HSS-pyörökierreterille nro 295020.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet