RDHX 0702 MOTN ST900

Tuote nro.: 212212 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,87 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,89 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 893 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDHX 0702 MOTN
tyyppi ST900
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212212 ST900
EAN / GTIN 4045197554185

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
380
Teräs < 750 N/mm²
P
290
Teräs < 900 N/mm²
P
240
Teräs < 1100 N/mm²
P
210
Teräs < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet