Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

QuickTurn teräpää 25/15 mm

Tuote nro.: 250606 25/15
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja QuickTurn
Varren koko 25 mm
Terän koko 15 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin DDJNR/L 2525M15
Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 46 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Aluslevy 259031 29
Ruuvi aluslevylle 259025 4
Kynsi 259038 7
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250606 25/15

Kuvaus

Etu:

Työkaluton kääntöteränvaihto. Avaa lukitus napinpainalluksella − vaihda kääntöterä − paina salpakiinnitintä.
Vähennä taukoaikoja yksinkertaisesti ja mukavasti.
Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Samasta sarjasta "QuickTurn"