• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

DCGT 11T301 PR1725

Tuote nro.: 260384 PR1725
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,38 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,66 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCGT 11T301
Nirkon säde 0,1 mm
Laji PR1725
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue M
Oheiskäyttö P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MFP-SKS
Toleranssi G
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 200 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 50 m/min - 150 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260384 PR1725
EAN / GTIN 4960664923434

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet