{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMM 120416 | |
Nirkon säde | 1,6 mm | |
Laji | CA025P | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | CVD | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | PX | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 11 mm | |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,9 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 420 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250493 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863761 | |
Valmistajan numero | TMH00136 |